アズワン
中容量マグネット乳鉢セット
乾式粉砕および湿式粉砕が可能です。
仕様
乳鉢タイプ:局方型
粉砕量目安(精製食塩):80g磁製/80g、130g磁製/130g
用途
乾式粉砕および湿式粉砕
セット内容
乳鉢・フタ・マグネット乳棒各1個
材質
本体/磁製、フタ/シリコンゴム
内容量
1個
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー(中容量)」(下段)と「マグネット乳鉢ゴム台座」(下段)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33521275
80g磁製
1-6022-01
¥
36,500
¥
36,400
¥
40,040
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33521284
130g磁製
1-6022-02
¥
45,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
中容量マグネット乳鉢セット 80g磁製
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった