epTIPSスタンダード

epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダード - Eppendorf(エッペンドルフ)
(4件のレビュー)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。

材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
全12種類を絞り込む
アズワン品番
分注範囲(μL)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
分注範囲(μL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355859430030 000.8381箱(500本×2袋)-61-0167-60グレー0.1~20
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
334028870030 000.8541箱(500本×2袋)-2-4876-02ライトグレー0.5~20
11,90010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
334028960030 000.8701箱(500本×2袋)-2-4876-032~200
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
334029050030 000.8971箱(500本×2袋)-2-4876-04オレンジ20~300
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
334029140030 000.9191箱(500本×2袋)-2-4876-0550~1000
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
334029230030 000.9351箱(500本×2袋)-2-4876-0650~1250
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
334029320030 000.9511箱(100本×5袋)-2-4876-07500~2500
9,4009,398
9,398
10,338(税込)
当日出荷
334029410030 000.9781箱(100本×5袋)-2-4876-08100~5000
10,9009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
334029570030 000.7651箱(100本×2袋)-2-4876-09ライトブルー500~10000(全長165mm)
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
334029660030 000.7811箱(100本×2袋)-2-4876-10ライトブルー500~10000(全長243mm)
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
716955960030 000.781【ワケあり】1箱(100本×2袋)※理由あり(未使用・パッケージ不良)2-4876-10ライトブルー500~10000(全長243mm)
16,00015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
334028710030 000.8111箱(500本×2袋)-2-4876-01ダークグレー0.1~10
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33402887
2025-05-21
用途: 調香
製造業

いつも使用しており、定期的に購入しています。
ケースなしでまとまった数が入っているのでお買得だと思います。

対象商品 : 33402957
2023-12-07
用途: 液体の調合
卸売・小売業

まだあまり使ってないのでよく分かりませんが、
しっかりしたいい商品だと思います。

対象商品 : 33402905
2021-10-20
用途: 実験時
製造業

バラ包装なので、割安感があり、コスパが良いかと思います。

対象商品 : 33402932
2016-09-29
用途: 分析備品

予備分として購入。いつも通り問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする