ワーキングチェアー

ワーキングチェアー - アズワンワーキングチェアー - アズワンワーキングチェアー - アズワン

背部が座部と独立して回転しますので、背もたれと肘当ての両方にご使用いただけます。
難燃性・防汚性・抗菌性に優れています。
ワンタッチで座部の高さ調節が可能です。

材質背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール(シルバー塗装仕上)、キャスター/ナイロン(ウレタン巻双輪)寸法(mm)490×465×775~935径(Φmm)360座高(mm)540~700内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33501097cm117-IWHホワイト360
41,800
41,700
45,870(税込)
翌々日出荷
33501115cm117-IBKブラック360
41,800
41,700
45,870(税込)
翌々日出荷
33501133cm117-IGRグレー360
41,800
41,700
45,870(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする