曜日別特売

ボンベトラックスタンド

ボンベトラックスタンド - アズワンボンベトラックスタンド - アズワン

ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。

材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例3350055510-3型1-6084-01595×514×9802080Φ100mm×2個
68,400
68,300
75,130(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用例3350058250-2型1-6084-02645×750×119028.2150Φ125mm×2個、Φ75mm×2個
81,500
81,400
89,540(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする