セイコー(SEIKO)
電波時計
電波修正機能付き(40/60kHz自動選局)ですので、時刻合わせが不要です。
秒針が連続してスムーズに動き秒針の音が気になりません。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信、連続秒針
材質
枠/プラスチック、前面/ガラス
質量(kg)
1.5
電源
リチウムボタン電池CR2477×2個(付属)
寸法(Φ×mm)
390×52
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-6592-01
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることがあります。詳しい情報は、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)のホームページをご覧ください。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33506742
KS265S
¥
24,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください