曜日別特売

LEDライト付ルーペ

LEDライト付ルーペ - 京葉光器(LEAF)

自由にライトの角度を変更できます。
レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。

レンズ径(Φmm)30種類スタンドルーペ電源ボタン電池CR2016×2個(付属)本体寸法(mm)最大:170×140ベース寸法(mm)60×90×6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33400972STA-06S/LED
36,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33400981STA-12S/LED12×
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33400997STA-16S/LED16×
48,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする