曜日別特売

ピペットガイ

ピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワンピペットガイ - アズワン
(2件のレビュー)

メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。
アイビス ピペットチップが適合します。
PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。

内容量1本
注意
※オートクレーブ不可。
※0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
全14種類を絞り込む
適合チップ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11098833PG2-22-5433-21BMT2-UT~<1.0~±3.0
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16316965PG2-50002-5433-27BMT2-X<0.3~<0.2±1.0~±0.6
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
17176242PG2-2002-5433-25BMT2-SG≦0.5~≦0.2±1.0~±0.8
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
17176258PG2-102-5433-22BMT2-SS≦3.0~≦0.5±4.0~±1.0
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
17176267PG2-202-5433-23BMT2-SG≦3.0~≦0.4±5.0~±1.0
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
17176276PG2-1002-5433-24BMT2-SG≦1.0~≦0.3±2.0~±0.8
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
17176285PG2-10002-5433-26BMT2-LG≦0.5~≦0.2±1.0~±0.7
24,200
24,100
26,510(税込)
当日出荷
33403492PG-22-5433-01BMT-UT~<1.0~±3.0
18,000
取扱い終了
代替品有
33403517PG-202-5433-03BMT-SE<3.0~<0.4±5.0~±1.0
18,000
取扱い終了
代替品有
33403526PG-1002-5433-04BMT-SE<1.0~<0.3±2.0~±0.8
18,000
取扱い終了
代替品有
33403535PG-2002-5433-05BMT-SE<0.5~<0.2±1.0~±0.8
18,000
取扱い終了
代替品有
33403553PG-50002-5433-07BMT-X<0.3~<0.2±1.0~±0.6
18,000
取扱い終了
代替品有
33403501PG-102-5433-02BMT-SS<3.0~<0.5±5.0~±1.0
18,000
取扱い終了
33403544PG-10002-5433-06BMT-L<0.5~<0.2±1.0~±0.7
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

ピペットガイ
ピペットガイ(Pipette-Guy) (2-5433-21~-27)
ピペット フィルター交換 5000μL/10000L (1-1858-07/08 1-7897-27/28 2-3026-26/28 2-5433-27)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33403492PG-211098833PG2-2PG-2 ピペットガイ アズワン 11098833ピペットガイアズワン1本
24,100
税込26,510
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33403517PG-2017176267PG2-20PG-20 ピペットガイ アズワン 17176267ピペットガイアズワン1本
24,100
税込26,510
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33403526PG-10017176276PG2-100PG-100 ピペットガイ アズワン 17176276ピペットガイアズワン1本
24,100
税込26,510
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33403535PG-20017176242PG2-200PG-200 ピペットガイ アズワン 17176242ピペットガイアズワン1本
24,100
税込26,510
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33403553PG-500016316965PG2-5000PG-5000 ピペットガイ アズワン 16316965ピペットガイアズワン1本
24,100
税込26,510
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16316965
2022-06-25
用途: 土壌懸濁液の定量採取、添加
卸売・小売業

特別な問題もなく、安心して普通に使用できています。

対象商品 : 17176242
2016-11-14
用途: 実験

実験にて使用のため購入し最適に実験がおこなえ購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする