ラコムドライハンガースタンド

ラコムドライハンガースタンド - アズワン

棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。
ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。

アズワン品番4-147-11材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33471645NSNS
80,800
80,700
88,770(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする