曜日別特売

ステンレスエレクターシェルフ標準セット

ステンレスエレクターシェルフ標準セット - ERECTA(エレクター)

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ棚段数(段)4使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。柱タイプPS1900内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33487641SMS910SET1-4571-02
178,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33487675SMS1220SET1-4573-02
215,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487693SMS1520SET1-4574-01
190,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487711SMS1520SET1-4574-02
251,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487736SLS910SET1-4575-01
162,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33487745SLS910SET1-4575-02
214,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487781SLS1220SET1-4577-02
259,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487806SLS1520SET1-4578-01
236,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487815SLS1520SET1-4578-02
302,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487657SMS1220SET1-4573-01
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
33487763SLS1220SET1-4577-01
196,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33487657SMS1220SET68298477SMS910PS1900W4SMS1220SET スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター) 68298477スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフERECTA(エレクター)1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました。
33487763SLS1220SET18257070SLS910-PS1900SLS1220SET ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 18257070ステンレスエレクターシェルフERECTA(エレクター)1個(1個)
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする