ソリッドエレクターシェルフ標準セット

ソリッドエレクターシェルフ標準セット - ERECTA(エレクター)

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。

セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)耐荷重(kg/段)180(分散荷重)棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ棚段数(段)4柱タイプPS1900内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33487912MSS910SET1-4580-01
122,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33487946MSS910SET1-4580-02
172,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487955MSS1220SET1-4581-01
142,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33487973MSS1220SET1-4581-02
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33487991MSS1520SET1-4582-01
162,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33488007MSS1520SET1-4582-02
223,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33488034LSS910SET1-4585-01
140,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
33488043LSS910SET1-4585-02
192,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33488052LSS1220SET1-4586-01
162,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33488086LSS1220SET1-4586-02
225,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33488095LSS1520SET1-4587-01
184,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33488122LSS1520SET1-4587-02
250,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする