アズワン
背なし椅子
(1件のレビュー)
安定性の高い5脚式です。
ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
仕様
リフトメカ付き
材質
シート:ビニールレザー
質量(kg)
5
キャスター
あり
背もたれ
なし
座幅(mm)
約390
座高(mm)
約420~515
座奥行(mm)
390
高さ調節
可
アズワン品番
1-4316-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33501361
QZY-02
420~515
390×390
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください