フッ素樹脂三方コック

フッ素樹脂三方コック - アズワンフッ素樹脂三方コック - アズワン
(3件のレビュー)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。

仕様
三方・差し込み止
コック内部タイプ:Tポート
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
ホースニップル外径×ボア(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33505665016.802.5.245-5368-114.5×2
4,200
4,190
4,609(税込)
当日出荷
33505701016.802.255-5368-126×2
4,600
4,590
5,049(税込)
当日出荷
33505744016.803.275-5368-138×3
5,000
4,990
5,489(税込)
当日出荷
33505787016.804.295-5368-1410×4
5,500
5,490
6,039(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フッ素樹脂製三方コック016.80252
この動画は、8が参考にしています。
フッ素樹脂製三方コック016.803.2(5-5368-13)
この動画は、3が参考にしています。
フッ素樹脂製三方コック016.804.2(5-5368-14)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: 溶剤系のインクの分配や混合に使用
オフィスSASAKI卸売・小売業

薬品に強く丈夫で安心して使用できる。
外気との遮断に優れており、溶剤が乾燥で固まる事が無く変質しない。
材質がしっかりしていて長期に渡り使用出来るのでとても良い。

対象商品 : 33505744
2019-09-29
用途: 使用目的-酸素吸入のため、居間(1階)と寝室(2階)を切り替えに使用する予定。現在は、本機にホースを直接差し替えている。
その他業種

本体を固定するための工夫が出来ず未だ使用していない。機能的には非常に良いと思うが、このままですとコック操作の度に本体を抑えなければならず不便。四隅にビス留めする穴とビスが付属していると非常に助かると思う。用途に限らず必要な要素と思う。内部構造が解らないため、四隅の角に1㎜程度の穴を開けて良いか否か?エアー漏れが心配で手を付けずにいます。

1が参考にしています
対象商品 : 33505701
2018-04-17
用途: 酸素療法のチューブ分岐
サービス業

フッ素樹脂製ですので医療用酸素に使用しても問題がなく また動きもスムースで漏れもなく安心して使用できます
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする