曜日別特売

リストストラップ

リストストラップ - アズワンリストストラップ - アズワン
(1件のレビュー)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。

寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33453734ML-301A-L5CA約1.8
3,430
3,420
3,762(税込)
翌々日出荷
33453752ML-301A-L11CA約3
3,570
3,560
3,916(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33453734
2013-05-31
用途: 静電気対策が必要な壊れ易い電子部品の取り扱い

コードレスで使用できる、ということだが少し不安があるのでコードを付けた状態で使用してます。カールコードがもう少し長ければ、もっと使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする