曜日別特売

SPCなす形フラスコ

SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。

種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
最大径(Φ)
口内径(Φmm)×全高(mm)
適合ジョイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33427371030120-151010733215×73SPC-15
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
33427414030120-191010743219.0×74SPC-19
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
33427387030120-152525944015.5×94SPC-15
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33427423030120-192525954019.0×95SPC-19
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33427396030120-1550501144915.5×114SPC-15
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
33427432030120-1950501094919.0×109SPC-19
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
33427475030120-2450501104924.0×110SPC-24
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
33427536030120-2950501104929.0×110SPC-29
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
33427405030120-151001001316415.5×131SPC-15
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
33427441030120-191001001316419.0×131SPC-19
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
33427484030120-241001001326424.0×132SPC-24
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
33427545030120-291001001326429.0×132SPC-29
5,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
33427457030120-192002001607619.0×160SPC-19
5,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
33427493030120-242002001647624.0×164SPC-24
5,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
33427554030120-292002001627629.0×162SPC-29
6,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
33427466030120-193003001798619.0×179SPC-19
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
33427502030120-243003001818624.0×181SPC-24
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
33427563030120-293003001818629.0×181SPC-29
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
33427511030120-2450050020710224.0×207SPC-24
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
33427572030120-2950050020510229.0×205SPC-29
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
33427527030120-241100023013624.0×230SPC-24
9,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
33427581030120-291100023013629.0×230SPC-29
9,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
33427362030120-02922000(エバポレ-タ兼用)29016829×290SPC-29
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
33427597030120-292200029016829.0×290SPC-29
17,900
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする