曜日別特売

穴付きゴム栓

穴付きゴム栓 - アズワン穴付きゴム栓 - アズワン
(15件のレビュー)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。

材質天然ゴム仕様赤ゴム栓内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
アズワン品番
高さ(mm)
下径(Φmm)
上径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334638238号21-7649-01302328
115
114
125(税込)
当日出荷
334638669号21-7649-02302530
145
144
158(税込)
当日出荷
3346390210号21-7649-03322732
170
168
185(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
3346393611号31-7649-04352835
200
198
218(税込)
当日出荷
3346397212号31-7649-05353237
210
208
229(税込)
当日出荷
3346400613号31-7649-06353439
265
262
288(税込)
当日出荷
3346405114号31-7649-07383741
300
297
327(税込)
当日出荷
3346408515号31-7649-08383943
325
322
354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 理科実験
教育・研究機関

メスシリンダーの栓として使用しています.あらかじめ誘導の穴が空けられていますので,穴径を広げれば,任意のパイプに適用できて便利です.

対象商品 : 33463972
2023-09-05
用途: 実験
その他業種

柴田科学500mlのフラスコには11号の方が合いました 参考までに

対象商品 : 33463866
2020-04-29
用途: 蒸留装置の実験器具
サービス業

大変コスパがよく、助かっています。
6mm穴のものがあると助かります。
棒状温度計がさせるものを探していましたが、こちらの穴を6.5mmのドリルで穴を拡張してちょうどさせるようにしました。
穴を開けるのが大変なので助かります。
なお、十字に切り込みを入れなければ普通の栓として使えるのも良いですね。

対象商品 : 33463936
2019-01-12
用途: to close erlenmeyer
Hiroshima University教育・研究機関

I used it for cultivating microbes. It is very easy to use, no need drilling machine to make a hole, just cut the rubber the bottom side of the hole. I am very satisfied with this.

対象商品 : 33463866
2018-05-14
用途: ブレーキフルード交換

自動車のブレーキフルード交換用の冶具作成用に購入しました。
ゴムに綺麗に穴を開けるのは難しいのですが、これは最初から開いているので大変便利です。
おまけに価格がとても安くてホームセンターで買うよりも良かったです。

対象商品 : 33464006
2016-08-01
用途: 蒸留
製造業

簡単に穴をあけられるので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 33463823
2016-06-09
用途: 調味料入れの栓に使用
サービス業

大きなガラスボトルを調味料入れにしようと思い、購入しました。丁度よいサイズで、調味料が出すぎることもなく使えました。

対象商品 : 33463936
2015-06-11
用途: 自作エンジンオイルエキストラクター
農・林・水産業

事前に穴が開いているので太いチューブを通す時も加工が楽でした。
近所のホームセンターでは取り使っていない商品ですが、安価で入手できて喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする