曜日別特売

小型デジタルディスペンサー

小型デジタルディスペンサー - 武蔵エンジニアリング

<ML-5000XⅡ>
エアパルス安定回路(PAT.)を搭載していますので、吐出精度に優れています。
入力信号切換ディップスイッチの設定により、「無電圧」または「加電圧(5・12・24V)」の入力信号を選択可能です。
<ML-5000Xmini>
容積比1/3の超コンパクト化を実現しました。

仕様(吐出時間設定)0.010~9.999秒(0.001ステップ)制御方式エレクトロ/ニューマティック方式電源AC100~240V 50/60Hz入出力信号(入力信号)無接点または有接点、(出力)有接点(吐出完了信号標準装備)供給空気圧力(MPa)最大0.8(吐出圧+0.1MPa以上)付属品電源コード(アース付)、メタルコンセント(プラグ4ピン)、ヒューズ1A内容量1個
注意
※本体にチューブ・シリンジは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
吐出圧力(MPa)
消費電力(W)
設定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33477534ML-5000XII1-7961-01188×196×760.005~0.70017(バキューム圧)0~-20.0kPa
225,000
取扱い終了
33477552ML-5000X-MINI1-8175-01110×80×800.010~0.70030(バキューム圧)0~-10.0kPa
260,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする