時計付大画面タイマー

時計付大画面タイマー - ドリテック
(10件のレビュー)

見やすい大画面表示(63×34mm)です。
「10分」「1分」「10秒」刻みで設定できます。
音量2段階(大・小)切替スイッチ付きです。
ひも通し穴、取り付け便利なマグネット付

材質
ABS樹脂
質量(g)
75
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×18
機能
リピート機能・カウントアップ機能
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分50秒
最小設定時間
10秒
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33507065T-140ORオレンジ
980
取扱い終了
88811116T-140BLブルー
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-23
用途: 作業時間の管理

他の方のレビューにもありましたが、私も5年ほど使用して、デジタル表示の分・秒表示の半分から下側が消えてしまった。買い替えようと思ったら、型が変っていました。
このメーカーは、液晶の寿命が短いのか、音は大きいし操作性はとても良いので、寿命が短いのは残念です。

対象商品 : 88811116
2019-10-31
用途: 車の中で使用

音が小さいと思います。残5分10分の音を止められるか、違う音色ならいいかもしれません・。デジタルは大きく見やすいものでした。

対象商品 : 88811116
2018-07-27
用途: タイマー

裏の磁石がやはり弱いので改良して使用中。音が大きいのでこちらもテープを貼って音を小さくしています

対象商品 : 88811116
2018-03-10
用途: 仕事での時間チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

10分のボタンのおかげでスムーズに設定時間を入力できる。裏側の磁石が少し弱いので今まで使っていた他のタイマーのように付かないのが残念。コスパは良い。

対象商品 : 88811116
2018-05-02
用途: キッチンタイマー

以前、同じ物を使っていたのですが、レビューにある通り磁石が弱くなっている。もう少し強い物にしてほしいです。

対象商品 : 33507065
2017-04-12
用途: 検査代行業で、主に精密部品の検査を行っています。作業の出来高管理や検査スピードの把握に使っています。
製造業

時計・タイマーとも機能的には満足です。背面の磁石はいただけません。ホワイトボードに貼り付けても自重でずり落ちてきます。結局、両面テープで接着して使用しています。発売前に検証されたのでしょうか?

対象商品 : 88811116
2016-02-23
用途: 仕事で装置の生産時間測定

この値段でこの機能はかなりコスト的にいい商品です。私のような老眼にも液晶画面が大きく非常に見やすく使い安いです。装置の生産稼働時間測定には今までストップウォッチ使っていましたが手で持ち歩く
必要もなくこれなら背面にマグネットが付いているので装置に前面の見やすい位置に張り付けて使えるので思っていた以上に役にたっています。

1が参考にしています
対象商品 : 33507065
2017-05-02
用途: デジタル表示が部分的に消える

寿命?デジタル表示の秒表示の一部が消えてしまった。購入して1年くらいでしょうか?、部分的に消えてしまいました。消える直前に2個注文していました。壊れなければコスト非常にいいです。カウントアップ、ダウン、時計機能がついています。カウントアップとダウン両方あってこのコストいいです。でも壊れてしまえば価値なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする