デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き
赤色LEDの点滅または電子音を選んで知らせる、光・音切替式のデジタルタイマーです。
音を出しにくい図書館や、小さなお子様がいる家庭では光だけで知らせられます。
最大99分59秒のカウントダウンと、ストップウォッチとして使えるカウントアップに対応します。
スタンド、マグネット、フック穴付きで、置く・貼る・掛けるの3通りで設置できます。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約40(電池含まず)
- 外形寸法(mm)
- 約 幅73.5×高さ68.5×奥行16
- 電源
- 単4形乾電池1本(別売)
- 方式
- (通知)カウントダウン:音・光(約30秒)、カウントアップ:アラームなし
- 表示方式
- 液晶4桁表示
- 機能
- タイマー・ストップウォッチ
- 単位
- 設定:1秒
- 設定時間
- カウントダウン・カウントアップとも最大99分59秒
- 設置方法
- スタンド・マグネット・フック穴
- 電池寿命
- 約6か月
- 音量(dB)
- アラーム:60以上
- 内容量
- 1個
その他測定用品 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780~¥839,800~
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780~¥899,800~
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780~¥769,800~カテゴリ


























