ピグ
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途
酸、アルカリなどの液体の吸収。
縦(cm)
38
横(cm)
51
吸収量
約836mL/枚
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸収量(L/箱)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512026
MAT310A
1箱(50枚)
約41.8
¥
25,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
33512062
MAT301A
1箱(100枚)
約83.6
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください