組立式暗室

組立式暗室 - アズワン組立式暗室 - アズワン

必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。

材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
定格消費電力(W)
風量(m3/min)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33442604ADR-F11-8119-01---1300×1400×2000
168,000
167,000
183,700(税込)
当日出荷
33442622ADR-F21-8119-02---2100×1600×2000
205,000
204,000
224,400(税込)
13日以内出荷
返品不可
33442674ADR-F31-8119-03---2500×1800×2000
238,000
237,000
260,700(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442735ADR-D11-8119-04---900×750×900
104,000
103,000
113,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33442796ADR-L1-8119-11吊り下げ型20--
10,000
取扱い終了
返品不可
33442841ADR-IF1-8119-12--2.7-
18,200
取扱い終了
返品不可
33442893ADR-VF1-8119-13--2.7-
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする