曜日別特売

滅菌ワイパー

滅菌ワイパー - アズワン滅菌ワイパー - アズワン滅菌ワイパー - アズワン滅菌ワイパー - アズワン

TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。

材質ポリエステル長繊維100%滅菌γ線滅菌済包装クリーンパック(二重包装)済
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33451327TX32121袋(20枚×5包)12×12、LP10
37,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
代替品有
33451354TX32111袋(10枚×10包)9× 9、LP
20,800
20,700
22,770(税込)
12日以内出荷
33451311TX32151袋(20枚×5包)12×12、AS10
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33451327TX321262064373TX3212TX3212 滅菌ワイパー ケース販売 500枚入 TexWipe(テックスワイプ) 62064373滅菌ワイパー ケース販売 500枚入TexWipe(テックスワイプ)1ケース(5セット×100枚)
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33451311TX321533451327TX3212TX3215 滅菌ワイパー アズワン 33451327滅菌ワイパーアズワン1袋(20枚×5包)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする