DURAN
NS共通摺合三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
内容量
1個
注意
※直火ではご使用になれません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
テーパーNo.
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33426881
241931803
50
1-8407-03
24/29
51×85
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
33426897
241931906
50
1-8407-04
29/32
51×85
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
33426924
241932705
100
1-8407-07
29/32
64×105
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
33426933
241933204
200
1-8407-08
29/32
79×131
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
33426942
241933607
250
1-8407-09
24/29
85×140
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
33426951
241933701
250
1-8407-10
29/32
85×140
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
33426976
241933907
300
1-8407-12
29/32
87×156
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
33426985
241934406
500
1-8407-13
24/29
105×175
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
33426994
241934603
500
1-8407-14
29/32
105×175
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
33427012
241935402
1000
1-8407-16
24/29
131×220
¥
7,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33427021
241935608
1000
1-8407-17
29/32
131×220
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33426863
241932002
50
1-8407-01
14/23
51×85
¥
3,050
取扱い終了
33426872
241931709
50
1-8407-02
19/26
51×85
¥
2,980
取扱い終了
33426906
241932405
100
1-8407-05
19/26
64×105
¥
2,980
取扱い終了
33426915
241932602
100
1-8407-06
24/29
64×105
¥
3,200
取扱い終了
33426967
241933804
250
1-8407-11
45/40
85×140
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
33427003
241934706
500
1-8407-15
45/40
105×175
¥
4,200
取扱い終了
33427037
241935702
1000
1-8407-18
45/40
131×220
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000