曜日別特売

ポータブル低温冷凍冷蔵庫

ポータブル低温冷凍冷蔵庫 - 日本フリーザー
温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)容量(L)25冷媒ヘリウムガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460庫内寸法(mm)335×225×340電源(V)DC12消費電力(W)48材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプターアズワン品番1-8757-04質量(kg)約16内容量1個
注意
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33395293SC-DF25K
312,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする