曜日別特売

アルミナ99るつぼのみ

アルミナ99るつぼのみ - アズワンアルミナ99るつぼのみ - アズワンアルミナ99るつぼのみ - アズワンアルミナ99るつぼのみ - アズワンアルミナ99るつぼのみ - アズワン
(2件のレビュー)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。

材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA内容量1個
注意
※フタは付いておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33423521ARC-151-8782-0115
1,030
1,020
1,122(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
33423537ARC-201-8782-0220
1,240
1,230
1,353(税込)
当日出荷
33423546ARC-301-8782-0330
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
33423555ARC-501-8782-0450
2,600
2,590
2,849(税込)
当日出荷
33423564ARC-1001-8782-05100
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
33423573ARC-1501-8782-06150
3,900
3,890
4,279(税込)
当日出荷
33423582ARC-3001-8782-07300
4,900
4,890
5,379(税込)
当日出荷
33423591ARC-5001-8782-08500
7,600
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
33423607ARC-7501-8782-09750
9,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33423537
2021-12-29
用途: 実験用
製造業

実験用に使っています。
ほぼ、イメージ通りの大きさです。

対象商品 : 33423546
2021-01-04
用途: 簡易試験用
海馬Glass Works

品質も良く急熱急冷にも耐えてくれます。底もある程度の大きさがあり不安定さが有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする