アズワン
アルミナ99るつぼ(円柱)
材質
Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm
3
)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33423616
CYL-90040
180
90×40
1-8783-01
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
33423652
CYL-80080
320
80×80
1-8783-05
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
33423625
CYL-90100
500
90×100
1-8783-02
¥
7,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
当日出荷
33423634
CYL-90120
600
90×120
1-8783-03
¥
8,700
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
当日出荷
33423643
CYL-90140
700
90×140
1-8783-04
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください