バンガード

バンガード - 中川ケミカル
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3351410120W1-9164-02クリアー
2,300
取扱い終了
代替品有
3351414432W1-9164-03クリアー
2,900
取扱い終了
特別運賃
代替品有
3351417140W1-9164-04クリアー
2,900
取扱い終了
代替品有
33514214イエロー20W1-9164-07イエロー
3,000
取扱い終了
返品不可
33514257イエロー32W1-9164-08イエロー
4,000
取扱い終了
返品不可
33514284イエロー40W1-9164-09イエロー
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3351410120W37183106BG-20W-R20W バンガード20Wレギュラー 中川ケミカル 37183106バンガード20Wレギュラー中川ケミカル1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
3351414432W37183115BG-32W-HF32W バンガード32Wエッチエフ 中川ケミカル 37183115バンガード32Wエッチエフ中川ケミカル1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
3351417140W37183133BG-40W-R40W バンガード40Wレギュラー 中川ケミカル 37183133バンガード40Wレギュラー中川ケミカル1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする