アズワン
スタンダードデシケーター(運搬用)
頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番
1-9103-02
材質
本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板
質量(kg)
22.5
キャスター
Φ75mm(ストッパー2ヶ所付)
天板耐荷重(kg)
約20/枚(等分布荷重時)
棚板間隔(mm)
50
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
外寸法(mm)
574×517×1115(1170取手含む)
棚板寸法(mm)
490×460
有効内寸法(mm)
560×483×986(作業面)
パッキン
マグネット式(扉)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚板は付属しておりません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33392037
WGN-S
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000