パーティクルカウンター

パーティクルカウンター - LightHouseパーティクルカウンター - LightHouse

6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。
ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。
グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。

付属品バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード質量(kg)1電源100~240V 50/60Hz寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×222.3×63.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)メモリー3000回アラーム内容カウント・ローバッテリー・センサーエラーサンプル量0.1CFM(L)(流量)外部接続RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
測定粒子径(μm)
測定レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33445885ハンドヘルド30161-9268-010.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0μm0.3~10.0μm
886,000
879,800
967,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
33445894ハンドヘルド50161-9268-020.5・1.0・3.0・5.0・10.0・25.0μm0.5~10.0μm
867,000
859,800
945,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする