除電ロープ/ノレン

除電ロープ/ノレン - アズワン除電ロープ/ノレン - アズワン

導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)

注意
※ひもはアース線の代替品として使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334618634077-SP41巻除電ロープ50m巻き4
23,000
22,900
25,190(税込)
当日出荷
33461897NSS50M1個ノレン幅900mm×1m-
19,700
19,600
21,560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

除電ロープ #4077-SP4 品番 1-9107-01
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする