コンテナ

コンテナ - アズワン
(1件のレビュー)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×248×62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×74内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33478085TR-2(取手付)1-9536-02
2,780
2,770
3,047(税込)
当日出荷
メーカー直送
33478076TC-21-9536-01
2,490
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33478076TC-237127693STC-2TC-2 積水STC型コンテナ青 セキスイ 37127693積水STC型コンテナ青セキスイ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33478085
2014-07-24
用途: 製造中の製品の一時的な保管に使ってます

ちょうどいいサイズだったので購入しました。しっかりとした構造なので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする