曜日別特売

アクリル小型真空容器

アクリル小型真空容器 - アズワンアクリル小型真空容器 - アズワンアクリル小型真空容器 - アズワンアクリル小型真空容器 - アズワン
(1件のレビュー)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。

付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33392502200型2-7875-01Φ215×335(真空メーター含む)
47,300
47,200
51,920(税込)
当日出荷
33392511300型2-7875-02Φ315×449(真空メーター含む)
88,400
87,516
96,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33392502
2021-06-09
用途: 樹脂の真空含浸成形における脱泡作業
サービス業

内容物が観察できて良い.
特に問題ないが,しいて言えばやや重いのが気になる程度.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする