曜日別特売

真空ピンセット

真空ピンセット - アズワン

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。

アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33469003V8901-A-ESD
17,000
16,900
18,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする