パソリナ
パソリナデシケーター(非帯電タイプ)
フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
アズワン品番
2-7917-01
付属品
棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)
材質
非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×10
11
(参考値)]
質量(kg)
約4.6(棚板含む)
内寸法(mm)
340×344.5×387
棚間隔(mm)
65(最高5枚収納可能)
棚板耐荷重(kg)
約1.5/枚
外寸法(mm)
350×350×400
棚板寸法(mm)
306×332×10t
内容量
1個
注意
※シリカゲル皿は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33392091
IW-ESD
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください