アズワン
デシケーター(遮光タイプ)
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)
ゴム足/天然ゴム
付属品
シリカゲル皿×1枚
取付ピッチ(mm)
底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
総耐荷重(kg)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
棚板寸法(mm)
棚板数(枚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33392073
LH-SK
285×275×485
250×270×4t
3
2-7937-01
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33392082
LL-SK
485×275×285
456×270×5t
2
2-7937-02
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000