フィンチップ

フィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientificフィンチップ - Thermo Fisher Scientific
(1件のレビュー)

チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。

オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
注意
※9400327・9400267・9401255・9401115はラックへの補充用です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3340465594003101袋(1000本)0.2~102-8249-01
13,040
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
3340466494003001箱(96本×10ラック)0.2~102-8249-02
17,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
3340477794003271箱(192本×20個)0.2~102-8249-13
52,120
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
3340467394002301袋(1000本)0.5~2502-8249-03
11,820
10,980
12,078(税込)
当日出荷
3340468294002601箱(96本×10ラック)0.5~2502-8249-04
15,960
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
3340478694002671箱(96本×20個)0.5~2502-8249-14
25,160
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
3340469194012601袋(1000本)5~3002-8249-05
12,120
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
3340470794012501箱(96本×10ラック)5~3002-8249-06
16,680
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
3340479594012551箱(192本×10パック)5~3002-8249-15
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3340471694010301袋(1000本)100~10002-8249-07
12,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
3340472594011101箱(96本×10ラック)100~10002-8249-08
16,680
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
3340480494011151箱(192本×5パック)100~10002-8249-16
14,660
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
3340474394020701箱(54本×5ラック)500~50002-8249-10
15,660
14,980
16,478(税込)
当日出荷
5221320294020301袋(500本)500~50002-8249-19
18,180
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3340473494020301袋(500本)500~50002-8249-09
15,200
取扱い終了
代替品有
3340476194021601箱(24本×5ラック)1000~100002-8249-12
8,700
取扱い終了
代替品有
3340475294021511袋(100本)1000~100002-8249-11
3,500
取扱い終了
7033567694021511袋(100本)1000~100002-8249-21
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3340473494020305221320294020309402030 フィンチップ Thermo Fisher Scientific 52213202フィンチップThermo Fisher Scientific1袋(500本)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3340476194021601362449794021809402160 フィンチップ Finn 13624497フィンチップFinn1箱(5ラック×24本)
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33404752
2015-09-23
用途: 教材準備における液体試薬の分注作業
教育・研究機関

15mm試験管への分注には必要な分量をカバーできると思います。チップは使い捨てが基本ですが、教材準備で大量使用はしないので、半分程度の50本が用意されているといいなと思います。
ピペットがこのチップに嵌合できるかどうか不安ではありましたが、嵌合できて安心しました。対応可能チップを掲載されると安心できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする