サイエンスオートクレーブ

サイエンスオートクレーブ - アズワンサイエンスオートクレーブ - アズワン
(1件のレビュー)

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は医療機関でのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33472372NCC-1701
279,000
278,000
305,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33472372
2018-03-19
用途: 滅菌条件で部品の耐熱、蒸気による影響の評価用に。

使用後に缶体のふたを開けると、蓋に付いた水滴が、缶外周の筐体部分に滴下し、将来筐体のその部分が錆びることが予想され、とても気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする