アイビス(R)ピペットチップ (ボックスパック用スペアープレート)

アイビス(R)ピペットチップ  (ボックスパック用スペアープレート) - アイビス

オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。

材質PP主な適合ピペットエッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス内容量1ケース(96本×10枚)
注意
※ラックは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
アズワン品番
適合ボックスパック
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405881IN122-804C100~10002-4584-08I-897LCピペットマン(ギルソン)タイプ
6,930
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
33405863IN122-801C1~2002-4584-06I-896LCピペットマン(ギルソン)タイプ
6,930
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
33405854IN122-703Y1~2002-4584-03I-796Yピペットマン(ギルソン)タイプ
5,600
取扱い終了
代替品有
33405836IN122-201C0.2~202-4584-01I-296Cエッペンドルフタイプ
5,650
取扱い終了
33405845IN122-503Y1~2002-4584-02I-596Yエッペンドルフタイプ
5,600
取扱い終了
33405872IN122-502B100~10002-4584-07I-597Bエッペンドルフタイプ
6,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33405863IN122-801C38683409122-801CIN122-801C 250μL ロングチップ WATSON 38683409250μL ロングチップWATSON1箱(10セット×96本)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33405854IN122-703Y20818710IN122-703CIN122-703Y アイビス (R) ピペットチップ IN122シリーズ アズワン 20818710アイビス (R) ピペットチップ IN122シリーズアズワン1ケース(10枚×96本)
6,207
税込6,828
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする