曜日別特売

卓上型薬品庫

卓上型薬品庫 - アズワン卓上型薬品庫 - アズワン

実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。

アズワン品番2-4694-01付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール質量(kg)約22引出し数50mL用4段外寸法(mm)429×400×462材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418052STC-430
129,000
128,000
140,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする