曜日別特売

ボルテックスミキサー(ジェニー2)

ボルテックスミキサー(ジェニー2) - Scientific Industriesボルテックスミキサー(ジェニー2) - Scientific Industries

キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。

アズワン品番2-6863-01仕様本体付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)電源AC100V 50/60Hz 0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165操作方法連続またはタッチスタート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33397323SI-0286
61,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボルテックスミキサー(ジェニー2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする