曜日別特売

オートクレーブ用滅菌カード

オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業オートクレーブ用滅菌カード - 日油技研工業

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。
オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。
滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)
被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。

用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
注意
※ケミカルインジケータです。滅菌条件に達したかどうかを確認するものであり、無菌を保証するものではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
寸法(mm)
使用条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33474375S-121-201箱(250枚)4-205-0120×150121℃・20分
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33474411SS-121-201箱(500枚)4-205-0317×110121℃・20分
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33474472S-110-15(食品用)1箱(250枚)4-205-0520×150110℃・15分
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
33474506S-100-15(食品用)1箱(250枚)4-205-0620×150100℃・15分
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
30782605AC03P1箱(500枚)-16×115121℃・20分
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33474445AC-0081箱(500枚)4-205-0416×115121℃・20分
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33474445AC-00830782605AC03PAC-008 オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 30782605オートクレーブ用滅菌カード日油技研工業1箱(500枚)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする