アズワン
6連式ホットスターラー
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。
個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。
プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番
1-248-11
材質
アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)
寸法(mm)
608×434×122
質量(kg)
14
回転数(min
-1
[r.p.m])
300~1500
電源
AC100V、50/60Hz、1.5kW
モーター
隈取モーター
撹拌容量(L)
100~2000×6
電源コード
長さ2.8m、3Pタイプ
温度調節
位相制御、個別調整可
撹拌台
Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)
熱板温度(℃)
250(最高)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33397113
HS-360H
¥
402,000
¥
401,000
¥
441,100
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000