アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)

アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ) - アイビス

オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。

材質(チップ)PP材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)内容量1セット(96本×10箱)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(μL)
主な適合ピペット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405933I-896LC2-4064-051~250エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイトナチュラル
15,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
33405942IN120-804C2-4064-06100~1200エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイトナチュラル
15,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
代替品有
33405915I-796Y2-3009-031~200エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイトイエロー
10,000
取扱い終了
代替品有
33405897I-596Y2-3009-011~200エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイトイエロー
11,100
取扱い終了
33405906I-597B2-3009-02100~1000エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイトブルー
13,700
取扱い終了
33405924I-296C2-4064-040.2~20エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、ベンチメイトナチュラル
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33405942IN120-804C38683506120-804CIN120-804C 1000μL チップ WATSON 386835061000μL チップWATSON1箱(10ラック×96本)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33405915I-796Y621001581201-705CI-796Y メモリ付きラックチップ WATSON 62100158メモリ付きラックチップWATSON1箱(10ラック)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする