曜日別特売

マイクロシリンジポンプ

マイクロシリンジポンプ - アズワン

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。

内容量1個
注意
※IC3000FTCはフットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
運転モード
適合シリンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33407823IC31001-5046-01注入のみ10μl~50ml×1本
430,000
429,000
471,900(税込)
翌々日出荷
33407832IC32101-5046-02注入のみ10μl~140ml×2本
1,050,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33407841IC32001-5046-03注入/吸引10μl~140ml×2本
880,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33407832IC321021313854-IC3210 マイクロシリンジポンプ アズワン 21313854マイクロシリンジポンプアズワン1個
889,000
税込977,900
メーカーモデルチェンジ後継品
33407841IC320021313863-IC3200 マイクロシリンジポンプ アズワン 21313863マイクロシリンジポンプアズワン1個
1,130,000
税込1,243,000
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする