アームダクト

アームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワン

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。

注意
※活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
※ラボベンチは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
取付ユニット
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33420195卓上型シングルセット(風量調整付)1個1-7623-01150×200×253150×160×160100/120(50/60Hz)
193,000
192,000
211,200(税込)
翌々日出荷
33420204卓上型ツインセット(風量調整付)1個1-7623-02524×225×248524×185×155100/120(50/60Hz)
213,000
212,000
233,200(税込)
翌々日出荷
33420213卓上型シングルセット1個3-4066-01150×200×253150×160×160100/120(50/60Hz)
115,000
114,000
125,400(税込)
翌々日出荷
71697371ダクトホースA型Φ75x3m1本62-2989-53---
22,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71697380ダクトホースA型Φ75x2m1本62-2989-42---
15,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33420222卓上型ツインセット1個3-4066-02524×225×248524×185×155100/120(50/60Hz)
99,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする