曜日別特売

パソリナグローブボックス

パソリナグローブボックス - アズワンパソリナグローブボックス - アズワン

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。

材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)蛍光灯10W 1本電源AC100V 50/60Hz電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ダクト径(Φmm)
コンセント仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33421175AS-600S3-4041-01--600×500×520
114,000
113,000
124,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421193AS-600SC(コンセント付)3-4041-03-AC100V 2口(AS-600SCのみ)600×500×520
129,000
128,000
140,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421184AS-600SE(排気ダクト付)3-4041-02Φ75mmダクト用(AS-600SEのみ)-600×500×640(ダクト含む)
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33421184AS-600SE(排気ダクト付)13625030AS-600SE-L画像準備中パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン1台
160,000
税込176,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする