簡易型グローブボックス

簡易型グローブボックス - アズワン
アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33421315SM-1(手袋式)
65,000
64,350
70,785(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする