曜日別特売

グローブボックス用手袋

グローブボックス用手袋 - アズワングローブボックス用手袋 - アズワングローブボックス用手袋 - アズワン
(1件のレビュー)
アズワン品番6-948-01材質天然ゴム厚さ(mm)0.4内径(Φmm)(カフ部)130入数(双)1全長(cm)64中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5粉有無内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33421552取替用手袋
4,300
4,257
4,683(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-22
用途: グローブボックスへのしよう
教育・研究機関

小さすぎて手が入らない。ゴムを目一杯伸ばせば入らないことは無いが、グローブボックスの中で装着できない。手が小さく指が細い女性なら問題無いかもしれないが、体格の大きい男性には使用できない。
同じアズワンから、他に
33421647 グローブボックス用手袋   手の平幅 11cm
33421656 グローブボックス用手袋   手の平幅 11.5cm
33421096 グローブボックス用手袋(大)手の平幅 11.2cm
の3種類があり、この製品が手の平幅 11.5cm だったのでこちらの製品を購入したのだが、つまりこれらの製品は全部ダメということか。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする