アズワン
ニューラボベンチ
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。
AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品
3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)
材質
天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール
キャスター
Φ65mm(ストッパー2個付)
天板耐荷重(kg)
約20(均等荷重)
棚間隔(mm)
585
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33494833
A型
18
900×600×790
3-4038-01
¥
37,100
¥
37,000
¥
40,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33494806
B型
14
900×450×790
3-4037-01
¥
29,200
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33494851
AW型
20
1200×600×790(補助台含む)
3-4038-02
¥
50,400
¥
50,300
¥
55,330
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33494815
BW型
17
1200×450×790(補助台含む)
3-4037-02
¥
43,800
¥
43,700
¥
48,070
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000