アズワン
コンビベンチ
寸法(mm)
940×600×800
アズワン品番
3-4054-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33495576
基本ワークテーブル
約80
940
600
800
17
木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装)
¥
59,100
¥
59,000
¥
64,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください