アズワン
トレーワゴン
収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。
材質
本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内)
ストッパー
対角ストッパー付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33498787
S
あり
800
420
370
75
ウレタン
¥
56,600
¥
56,500
¥
62,150
(税込)
翌々日出荷
33498796
W
あり
800
420
720
75
ウレタン
¥
101,000
¥
100,000
¥
110,000
(税込)
翌々日出荷
33498823
S-H
あり
-
-
-
75
ウレタン
¥
78,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください